missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etichette in poliestere multiuso con adesivo ultra-aggressivo

Codice prodotto. 17828224
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.375 x 1 in.
0.5 x 1 in.
0.5 x 1.5 in.
0.75 x 1.5 in.
1 x 1 in.
1 x 1.375 in.
1 x 1.5 in.
1 x 4 in.
1.5 x 1.5 in.
1.9 x 3 in.
1.9 x 4 in.
2 x 0.5 in.
2 x 1 in.
4 x 0.75 in.
8 x 0.75 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Altezza (sistema metrico):
9.53 mm
12.7 mm
19.05 mm
25.4 mm
38.1 mm
48.26 mm
50.8 mm
101.6 mm
203.2 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 50
pezzi 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17828224

Marca: Brady™ 173314

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Il poliestere ultra-aggressivo ToughBond™ (B-483) è perfetto per l’etichettatura di prodotti e l’identificazione generale, e può essere applicato su superfici ruvide o irregolari, lisce o verniciate a polvere.

  • Il poliestere ultra-aggressivo ToughBond™ (B-483) è perfetto per l'etichettatura di prodotti e l'identificazione generale, e può essere applicato su superfici ruvide o irregolari, lisce o verniciate a polvere.
  • Il poliestere bianco lucido con adesivo a base gomma permanente è stampabile a trasferimento termico
  • Materiale studiato per un'adesione elevata a metalli irregolari e plastiche a bassa energia superficiale
  • UL Approved; CSA Accepted
  • Temperatura di utilizzo da -40 a 120°C (da -40 a 248°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità

Specifica

Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized
Tipo di adesivo Permanent Rubber
Rivestimento None
Colore White
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M710, BMP71
Senza lattice No
Quantità 250 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +248°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +120°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 1 x 1.375 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.375 in.
Larghezza (sistema metrico) 34.93 mm
Altezza (sistema metrico) 25.4 mm
Alternate Part Number M7-65-483
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato