missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etichette in poliimmide dissipativo elettrostatico (ESD) ultrasottili

Codice prodotto. 17831589
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.187 x 1 in.
0.2 x 0.65 in.
0.25 x 0.25 in.
0.25 x 0.9 in.
0.25 x 1.25 in.
0.25 x 1.5 in.
0.275 x 0.5 in.
0.375 x 0.375 in.
0.4 x 0.4 in.
0.75 x 0.25 in.
1 x 0.375 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Altezza (sistema metrico):
4.75 mm
5.08 mm
6.35 mm
6.99 mm
9.53 mm
10.16 mm
19.05 mm
25.4 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 500
pezzi 750
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17831589

Marca: Brady™ 173697

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Il poliimmide dissipativo statico (B-718) resiste in ambienti di saldatura a onda e a vari lavaggi aggressivi per l’etichettatura pre-processo di schede e componenti elettronici.

  • Il poliimmide dissipativo statico (B-718) resiste in ambienti di saldatura a onda e a vari lavaggi aggressivi per l'etichettatura pre-processo di schede e componenti elettronici.
  • Il sottile poliimmide bianco lucido per alte temperature ha un adesivo dissipativo statico e un liner di rilascio dissipativo statico
  • Valori di resistività superficiale rientranti nell'intervallo raccomandato per i materiali dissipativi da imballaggio ESD secondo lo standard ANSI/ESD S541-2008
  • UL Approved; conforme ai requisiti MIL-STD-202G, metodo 215K
  • Temperatura di utilizzo da -70 a 100°C (da -94 a 212°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità

Specifica

Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-STD-202G, Method 215K Resistance to Solvents
Tipo di adesivo Static-dissipative
Rivestimento None
Colore White
Finitura Gloss
Formato Die-cut
Materiale Polyimide
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Circuit Board Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Senza lattice No
Quantità 750 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +572°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +300°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0033 in.
Spessore (sistema metrico) 0.084 mm
Dimensions (LxW) 0.75 x 0.25 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 6.35 mm
Altezza (sistema metrico) 19.05 mm
Alternate Part Number M6-10-718
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato