missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Unilite Thermo HD Safety Gloves
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
10 paia
Descrizione
- Two-layer acrylic, cotton terry contruction provides reliable protection in cold applications
- PVC coating on the palm and fingers enhances grip capabilites
- Gloves remain comfortable and flexible, even at low temperatures
- Provides thermal insulation when in direct contact with cold objects
- Mechanical protection for heavy-duty tasks
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 511: 12X |
| Applicazioni | Industrial |
| Coating Material | PVC |
| Colore | Orange, Black |
| Materiale | Acrylic, Terrycloth |
| Size | 8 |
| EN388 Standard | 3231X |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cold Environments, Construction, Forklift Operation, and Refrigeration |
| Sesso | Unisex |
| Stile polso guanto | Knit |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto