missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex Unipur 6631 Safety Gloves
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
5
6
7
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
1 paio
10 paia
Descrizione
- Lightweight, reliable polyamide safety gloves
- Polyurethane coating on the inside of the hand and fingertips
- Ideal for precision assembly work
Specifica
Specifica
| Applicazioni | Industrial |
| Coating Material | Polyurethane |
| Colore | Gray |
| Finitura esterna | Smooth |
| Hand | Ambidestri |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Polyamide |
| Product Type | Mechanical Protection Gloves |
| Size | 7 |
| EN388 Standard | 4141X |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto