missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SMEG™ Universal Peristaltic Pump
Click to view available options
Da utilizzare con:
2, 5, and 10 L Tanks
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with GW models glassware washers
- For the dosing of liquid additives
- For 2 L, 5 L or 10 L tanks
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | 2, 5, and 10 L Tanks |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquid Additive |
| Include | Stainless Steel Suction Tube, Level Indicator |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto