missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ Unlined 13 in. Chemical Resistance Nitrile Gloves, 15 mil

Codice prodotto. 12960645
Click to view available options
Size:
Small
Medium
X-Large
Dimensione della confezione:
12 paia
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12960645

Marca: SHOWA™ 72708

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Unlined, 15 mil nitrile gloves protect against abrasion, puncture and snags. Ideal for resistance to a broad range of solvents, animal fats and other chemicals.

  • Unsupported, unlined 100% nitrile
  • Bisque grip finish makes wet work easier and safer
  • 13 in. length
  • Resistance against a broad range of solvents, oils, animal fats and other chemicals
  • Mechanical resistance
  • Ergonomic design maximizes comfort
  • Ideal applications include chemical spray and treatment, coating preparation, laboratory, painting, washing and cleaning

Specifica

Certificazione/Conformità FDA
Certifications/Compliance (Europe) CE Cat III
Chlorinated No
Colore Green
Latex Free
Materiale Nitrile
Size Medium
Spessore (sistema imperiale) 15 mil
Spessore (sistema metrico) 0.38 mm
EN388 Standard EN 388:2016 2001X
EN 421 No
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES JKLOPT
EN ISO 374 - 5 Bacteria, Fungi only
Da utilizzare con (applicazione) produzione, trattamento chimico, settore petrolchimico, trattamento degli alimenti, settore aerospaziale, sgrassatura nel settore automobilistico, verniciatura, applicazioni di macchinari con oli da taglio
Stile polso guanto Dritti
Grip Design Bisque
Rivestimento interno Unlined
Modello 727-08
Serie SHOWA™ 727
Lunghezza (sistema imperiale) 13 in.
Lunghezza (sistema metrico) 33 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato