missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Urine Collection Tubes

Codice prodotto. p-2797507
Click to view available options
Volume (sistema imperiale):
0.35 oz.
Volume (sistema metrico):
10.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15434934

Marca: Greiner Bio-One 455007

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For collection and transport of urine specimens

  • Sterile, leak-proof tubes made of clear, unbreakable disposable plastic
  • Pre-defined vacuum for exact draw volumes
  • Use tubes with round bottoms for chemical analyses; conical bottom tubes for microscopic examination of urine sediment
  • Use tubes with boric acid preservative for specimens tested for an otherwise unstable analyte or specimens for microbiological studies (stable up to 24 hours)

Tubes with preservatives should be inverted 6-8 times following collection in order to achieve homogenous mixing

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Urine Tube
Colore chiusura Yellow
Tipo di chiusura Stopper
Materiale PET
Forma del fondo Round
Certificazione/Conformità CE
Da utilizzare con (applicazione) For microscopic examination of Urine sediment
Requisiti di stoccaggio 4°C to 25°C
Volume (sistema imperiale) 0.35 oz.
Volume (sistema metrico) 10.5 mL
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato