missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec Utah Nitrile Gloves

Codice prodotto. 17842174
Click to view available options
Size:
6.5/7, Small
7.5/8, Medium
8.5/9, Large
9.5/10, X-Large
10.5/11, 2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17842174

Marca: Skytec SKYUTAH4

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Utah nitrile gloves are high performance, powder-free, single-use examination gloves. Significantly stronger alternative to latex.

  • Comfortable with a 'second skin' feel
  • High resistance to penetration and projections of many chemicals
  • Textured finish on fingertips for improved grip and touch
  • Powder-free, non-sterile
  • AQL 1.5
  • Approved for food handling
  • Latex free - ideal for people with a type I latex sensitivity
  • Conforms to EN455 (all parts), ASTM D6319-10 and D6124-06
  • Medical device compliant (MDD 93/42/EEC)
  • Thickness: 0.10 mm (5 g)

Specifica

Certifications/Compliance (Europe) EN374
Chlorinated Yes
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare, Industrial
AQL 1.5
Colore Blue
Monouso Single-use
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Powdered Powder Free
Product Type Nitrile Examination Glove
Size 9.5/10, X-Large
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 4 mil
Spessore (sistema metrico) 0.10 mm
FDA 510 (k) No
Stile polso guanto Con bordino
Quantità 100/Pk.
Serie Utah
Forza di trazione 6 N
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 24 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato