missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Biochrom UV Grade Silica Semi-micro Cuvette with Lid and Black Walls

Codice prodotto. 10457864
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
400 μL
800 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 8
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10457864

Marca: Biochrom 80200277

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

UV Grade Silica Semi-micro Cuvette with Lid and Black Walls features UV grade silica construction.

  • UV Grade Silica construction
  • 10 mm semi-micro cell with lid and black walls
  • 10 mm pathlength
  • 4 mm internal width
  • For use with Ultrospec 7000/8000/9000, Ultrospec 2100 pro, Novaspec III/Plus, GeneQuant 1300/100

Specifica

Tipo Semi-Micro Standard Cuvette
Capacità (sistema metrico) 800 μL
Materiale UV Grade Silica
Larghezza (sistema metrico) interno 4 mm
Quantità 1 Ea.
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 190 to 1100 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spectrophotometer, Photometer
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Spectrophotometric Measurements
Forma Rectangle
Diametro (sistema metrico) 12.7 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato