missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UVP Gel Tools: Gel Cutter

Codice prodotto. 12823948
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Transilluminator
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12823948

Marca: UVP 85000201

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For use with transilluminators and gel imaging systems

  • Edge allows for easy cutting and removal of gel material

Specifica

Da utilizzare con (apparecchiatura) Transilluminator
Tipo Electrophoresis Gel Cutter
Lunghezza (sistema imperiale) 7.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato