missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UVP Gel Tools: Gel Scooper

Codice prodotto. 12843948
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Transilluminator
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12843948

Marca: UVP 85000601

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For use with transilluminators and gel imaging systems

  • Made of strong acrylic with a beveled edge
  • Designed for easy transfer of gels from electrophoresis equipment to viewing equipment

Specifica

Da utilizzare con (apparecchiatura) Transilluminator
Tipo Electrophoresis Gel Scooper
Include Beveled edge
Materiale Acrylic
Dimensioni (L x P) 12 x 5 in. (30.5 x 12.7 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 12
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.7 cm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato