missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ V4A Stainless Steel PharmaScoop
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
50 mL
100 mL
500 mL
750 mL
1100 mL
1250 mL
2500 mL
Dimensioni (L x P):
25 x 45 mm
38 x 70 mm
100 x 50 mm
140 x 95 mm
210 x 95 mm
195 x 125 mm
215 x 185 mm
235 x 110 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Stainless steel AISI 316 (1.4401)
- GMP conform
- Highly polished
- Highly polished inner and outer surface
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Si |
| Capacità (sistema metrico) | 2500 mL |
| Certificazione/Conformità | GMP, FDA |
| Product Type | Measuring Scoop, Pharma Scoop |
| Da utilizzare con (applicazione) | For The Pharmaceutical Industry, Foodstuffs |
| Dimensioni (L x P) | 215 x 185 mm |
| Materiale | Stainless Steel (V4A) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 215 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto