missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ V4A Stainless Steel PharmaScoop

Codice prodotto. 15588831 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
50 mL
100 mL
500 mL
750 mL
1100 mL
1250 mL
2500 mL
Dimensioni (L x P):
25 x 45 mm
38 x 70 mm
100 x 50 mm
140 x 95 mm
210 x 95 mm
195 x 125 mm
215 x 185 mm
235 x 110 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15588831

Marca: Buerkle™ 53240011

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Buerkle™ V4A Stainless Steel PharmaScoop™ is made without edges, crevices or undercuts, to avoid cross-contamination.

  • Stainless steel AISI 316 (1.4401)
  • GMP conform
  • Highly polished
  • Highly polished inner and outer surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Autoclavabile Si
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Colore Silver
Certificazione/Conformità FDA
Finitura High polish
Larghezza (sistema metrico) lama 38 mm
Dimensioni (L x P) 38 x 70 mm
Materiale Stainless Steel (V4A)
Lunghezza (sistema metrico) 121 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato