missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chemetrics™ Vacu-Vials™ Ozone Test Kit

Codice prodotto. 13501580
Click to view available options
Quantità:
1/Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 13501580

Marca: Chemetrics™ K7423

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Chemetrics™ Vacu-Vials™ Ozone Test Kit contains everything needed to perform 30 DPD method tests for ozone.

  • Complete kit for analysis of ozone content in water
  • Applications and industries include potable water, pools and spas, food and beverage industry, pharmaceutical industry; NOT aplicable for seawater
  • Employs DPD method
  • Ozone oxidizes the iodide to iodine, and the iodine then oxidizes DPD (N,N-diethyl-p-phenylenediamine) to form a pink colored species in direct proportion to ozone concentration
  • Results are expressed as ppm (mg/L) O3

Specifica

Da utilizzare con (applicazione) Drinking water, surface waters, seawater, domestic and industrial wastewater
Da utilizzare con (apparecchiatura) Requires the use of the V-2000 or V-3000 photomoter, a SAM photomoeter or a spectrophotometer capable of accepting a 13mm diamter round cell
Include Thirty ampules, activator solution, 25mL sample cup, ampule blank, and instructions
N. di test 30
Quantità 1/Ea.
Range 0 to 5.00ppm
Metodo test DPD
Tipo Ozone Vacu-Vials™ Kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: acetone, potassium phosphate, monobasic,N,N-diethyl-p-phenylenediamine oxalate,potassium iodide, s
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato