missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Vacuette™ Tube
Click to view available options
Colore chiusura:
Black
Dimensione della confezione:
pezzi 800
Specifica
Specifica
| Product Type | Low Volume Blood Collection Tube |
| Additivo | 4NC ESR Sodium Citrate 3.2% |
| Sterilità | Sterile |
| Capacità (sistema metrico) | 1.5 mL |
| Colore chiusura | Black |
| Dimensioni provetta | 9 x 120 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Blood Collection |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- X800 Vacuette 1.5 ml 4NC ESR sodium citrate 3.2%
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Citric Acid Monohydrate
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto