missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ Varian Split / Splitless Liner with Single Taper

Codice prodotto. 12903981
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
25/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12903981

Marca: Trajan Scientific and Medical™ 09203801

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds

  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Varian Bruker instruments

Specifica

Quantità 1 Ea.
Lunghezza (sistema metrico) 54 mm
Product Type GC Inlet Liner, Split/Splitless Liner with Single Taper
Diametro (sistema metrico) interno 3.4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Varian/Bruker GCs
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato