missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell™ Versatouch™ 87-370 Series Orange Natural Rubber Latex Gloves
Click to view available options
Size:
6.5
7.5
8.5
9.5
Dimensione della confezione:
12 paia
Descrizione
- Chemical and liquid protection gloves
- Tough general purpose natural rubber latex glove
- Flock lined 100% cotton for better comfort
- Food Approved
- Long cuff for extra protection
- Beaded cuff for tear resistance and easy donning
- High resistance to water based chemicals
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2003,EN 374:2003 |
| Colore | Arancio |
| Latex Free | No |
| Materiale | Lattice di gomma naturale |
| Size | 6.5 |
| Spessore (sistema metrico) | 0.67 mm |
| Serie | 87-370 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 325 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto