missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell VersaTouch™ 92-205 Nitrile Disposable Glove

Codice prodotto. 17969221
Click to view available options
:
Size: 2X-Large
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17969221

Marca: Ansell 92205110

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Thin, lightweight, and comfortable glove. Textured fingertips for enhanced tactility. Compliant with food handling requirements.

  • A thin and lightweight nitrile glove with textured fingertips for precise handling and enhanced tactility
  • Ideal for a wide range of food handling applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certifications/Compliance (Europe) Category III|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved|ISO 13485|ISO 9001
Chlorinated No
Applicazioni Industrial, Laboratory
Colore White
Finger Thickness (English) 3.9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.1 mm
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 2.8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Size 2X-Large
Spessore (sistema imperiale) 2.8 mil
Spessore (sistema metrico) 0.07 mm
Stile polso guanto Elasticated
Lunghezza (sistema imperiale) 9,5in.
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato