missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Finestra di controllo e illuminazione interna
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dispositivi BINDER ED 260 Drying and Heating Chambers with Natural Convection, 230 V
Dispositivi BINDER ED 56 Drying and Heating Chambers with Gravity Convection, 230 V
Dispositivi BINDER ED 720 Drying and Heating Chambers with Natural Convection, 400 V
Dispositivi BINDER FD 23 Drying and Heating Chambers with Forced Convection, 230 V
Dispositivi BINDER FD 260 Drying and Heating Chambers with Forced Convection, 230 V
Dispositivi BINDER FD 56 Drying and Heating Chambers with Forced Convection, 230 V
Dispositivi BINDER FD 720 Drying and Heating Chambers with Forced Convection, 400 V
Dispositivi BINDER FED 260 Drying and Heating Chambers with Forced Convection and Enhanced Timer Functions, 230 V
Dispositivi BINDER FED 400 Drying and Heating Chambers with Forced Convection and Enhanced Timer Functions, 400 V
Dispositivi BINDER FED 56 Drying and Heating Chambers with Forced Convection and Enhanced Timer Functions, 230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Viewing window with triple insulating glass in door(s)
- 15 or 30 W interior lighting, depending on the model
Specifica
Specifica
| Descrizione | Finestra di controllo e illuminazione interna - esecuzione 230 V, viewing window (triple insulating glass) in door, 240 x 240 mm, and 15 W interior |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispositivi BINDER FD 56 Drying and Heating Chambers with Forced Convection, 230 V |
| Tipo | Viewing Window with Interior Lighting |
| Isolamento | Triple Insulating Glass |
| Larghezza (sistema metrico) | 240 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 240 mm |
| Wattage | 15 W |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto