missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Finestra di controllo e illuminazione interna

Codice prodotto. 16484389 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dispositivi BINDER ED 260 Drying and Heating Chambers with Natural Convection, 230 V
Dispositivi BINDER ED 56 Drying and Heating Chambers with Gravity Convection, 230 V
Dispositivi BINDER ED 720 Drying and Heating Chambers with Natural Convection, 400 V
Dispositivi BINDER FD 23 Drying and Heating Chambers with Forced Convection, 230 V
Dispositivi BINDER FD 260 Drying and Heating Chambers with Forced Convection, 230 V
Dispositivi BINDER FD 56 Drying and Heating Chambers with Forced Convection, 230 V
Dispositivi BINDER FD 720 Drying and Heating Chambers with Forced Convection, 400 V
Dispositivi BINDER FED 260 Drying and Heating Chambers with Forced Convection and Enhanced Timer Functions, 230 V
Dispositivi BINDER FED 400 Drying and Heating Chambers with Forced Convection and Enhanced Timer Functions, 400 V
Dispositivi BINDER FED 56 Drying and Heating Chambers with Forced Convection and Enhanced Timer Functions, 230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16484389

Marca: BINDER™ 80121701

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

This Viewing Window and Interior Lighting is designed for use with assorted BINDER™ Drying and Heating Chambers. Insulated viewing window and interior lighting allows observation without interfering with internal conditions.

  • Viewing window with triple insulating glass in door(s)
  • 15 or 30 W interior lighting, depending on the model

Specifica

Descrizione Finestra di controllo e illuminazione interna - esecuzione 230 V, viewing window (triple insulating glass) in door, 240 x 240 mm, and 15 W interior
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispositivi BINDER FED 56 Drying and Heating Chambers with Forced Convection and Enhanced Timer Functions, 230 V
Tipo Viewing Window with Interior Lighting
Isolamento Triple Insulating Glass
Larghezza (sistema metrico) 240 mm
Altezza (sistema metrico) 240 mm
Wattage 15 W
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato