missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ Burette di classe A a due vie con chiavetta in PTFE Volac™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Graduazioni | 0.10 ml |
| Include | Chiavetta intercambiabile in PTFE su fusto in vetro |
| Materiale del rubinetto | PTFE |
| Tipo | Buretta con flusso a 2 vie |
| Class | Classe A |
| Certificazione/Conformità | BS 846, ISO 385 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto