missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KARTELL Wash Bottle Screw Cap
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 18
GL 32
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Descripción
- Fit bottles part. no. 15881 - 15901
- Material: Polyethylene
Especificaciones
Especificaciones
| Colore | Translucent White |
| Materiale | Polyethylene |
| Quantità | 50 pcs. |
| Sterilità | Non sterile |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 32 |
| Monouso | Reusable |
| Fit for Purpose | Certified Quality |
| Product Type | Screw Cap |
| Autoclavabile | Non autoclavabile |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido