missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kartell™ Wash Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for foodstuff |
| Materiale | Polyethylene |
| Quantità | 10 |
| Altezza (sistema metrico) | 140 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 60 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto