missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gosselin™ Water Sampling Square HDPE Bottle, Tamper-Evident Cap, with Sodium Thiosulfate

Codice prodotto. p-7146324
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
1 L
Dimensione chiusura:
37 mm
55 mm
Quantità:
210/Cs
85/Cs
Dimensione della confezione:
pezzi 210
pezzi 85

Codice prodotto. 12394169

Marca: Gosselin™ HLC25001

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello

CORNING GOSSELIN™ Water Sampling Square HDPE Bottle, Tamper-Evident Cap, with Sodium Thiosulfate is break-resistant, and includes molded graduations and a leak-proof, tamper-evident HDPE screw cap.

  • Break-resistant polyethylene terephthalate (PET) or high-density polyethylene (HDPE)
  • Molded graduations
  • Leak-proof, tamper-evident HDPE screw caps
  • With sodium thiosulfate
  • Traceable labels
  • Large openings minimize risk of contamination
  • Film-packed or individually bagged
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità (sistema metrico) 250 mL
Include 20mg/L sodium thiosulfate
Materiale HDPE
N. per custodia 210/Cs
Quantità 210/Cs
Sterilità Sterile
Colore chiusura Rosso
Graduazioni Yes
Materiale chiusura HDPE
Dimensione chiusura 37 mm
Tipo di chiusura Leak-proof, Tamper-evident Screw Cap
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato