missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems Weighing Boats
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
50 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
20 scatole
30 scatole
Descrizione
- Made from high quality food grade PS
- Manufactured in a class 8 cleanroom, packed in a class 7 cleanroom
- Sterile and non-sterile options available
- Available from stock
- Fast delivery worldwide
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 0.85 oz. |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Forma del fondo | Flat |
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Colore | White |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polystyrene |
| Forma | Boat |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Weighing Boat |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto