missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GE Healthcare Whatman™ Optitran™ Nitrocellulose Membranes

Codice prodotto. 11979307
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0,45 μm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11979307

Marca: GE Healthcare 10439196

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Combine flexibility, strength, and excellent signal-to-noise ratios—ideal for experiments that involve stripping and reprobing

  • 100% nitrocellulose supported by an inert polyester nonwoven membrane
  • Support does not affect transfer conditions or results
  • High sensitivity with very low nonspecific binding
  • Stringent washing and blocking conditions are not necessary
  • Binding capacity: 75 to 90μg/cm2
  • Autoclavable using liquid cool cycle
  • Also available in circles

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema metrico) 3 m
Capacità di legame 75 to 90 μg/cm2
Quantità Confezioni singole
Formato Roll
Materiale Nitrocellulose
Dimensione del poro 0,45 μm
Dimensions (LxW) 30 cm x 3 m
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato