missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Glass/Plastic Vials with 0.1mL Limited Volume Insert

Codice prodotto. 12403671 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Tipo di chiusura:
Snap/Crimp
Tappo a vite
Dimensione chiusura:
11 mm
8-425
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12403671

Marca: DWK Life Sciences 225195

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Limited volume, glass/plastic vials

  • 0.1mL Limited volume Type 1 borosilicate glass insert
  • Vials with glass inner core combine Type I borosilicate glass with thermoplastic polymer outer shell
  • Glass is only contact between sample and seal
  • Polymer provides excellent dimensional tolerance reliability for capping and instrumentation, and prevents breakage
  • Conical interior ensures maximum retrieval of contents without the hassle of using removable inserts
  • Screw Top Finish (8-425)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Glass, Plastic
Volume (sistema metrico) 0.1 mL
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Include 0.1mL glass insert
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100 Cs.
Dimensione chiusura 8-425
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato