missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Tappi a vite fenolici neri in gomma 14B rivestito in PTFE per flaconi E-Z Ex-Traction™
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10 mL Vial
2 and 4mL Vial
20mL Vial
8mL Vial
Flacone da 2 e 4 ml
Flacone da 20 ml
Flacone da 8 ml
Finitura collo:
13-425
15-425
22-400
24-400
N. per custodia:
Contenitore da 100
Contenitore da 250
Scatola da 100
Scatola da 1000
Scatola da 500
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
Descrizione
Designed to ensure the ultimate in product safety
- Autoclavable
- Liner made of styrene-butadiene rubber faced with PTFE
- Excellent chemical resistance
Specifica
Specifica
| Colore | Nero |
| Materiale | Phenolic Resin |
| N. per custodia | Scatola da 1000 |
| Finitura collo | 15-425 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 8mL Vial |
| Rivestimento interno chiusura | PTFE/gomma |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto