missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Tappi a vite fenolici neri in gomma 14B rivestito in PTFE per flaconi E-Z Ex-Traction™

Codice prodotto. 10313563 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10 mL Vial
2 and 4mL Vial
20mL Vial
8mL Vial
Flacone da 2 e 4 ml
Flacone da 20 ml
Flacone da 8 ml
Finitura collo:
13-425
15-425
22-400
24-400
N. per custodia:
Contenitore da 100
Contenitore da 250
Scatola da 100
Scatola da 1000
Scatola da 500
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10313563

Marca: DWK Life Sciences W240825

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Garantisce la massima sicurezza dei prodotti

Designed to ensure the ultimate in product safety

  • Autoclavable
  • Liner made of styrene-butadiene rubber faced with PTFE
  • Excellent chemical resistance

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Colore Nero
Materiale Phenolic Resin
N. per custodia Scatola da 500
Finitura collo 22-400
Certificazione/Conformità ISO 9001
Da utilizzare con (apparecchiatura) 10 mL Vial
Rivestimento interno chiusura PTFE/gomma
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.