missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Caps for 12 x 32 mm Large Opening ABC Vials
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Green
Natural
Red
Yellow
Setto:
PTFE
PTFE, Silicone
PTFE, Silicone, PTFE
Pre-intagliato:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Screw caps are available in natural, black, red, blue, yellow or green polypropylene
Specifica
Specifica
| Colore | Natural |
| Materiale | Polypropylene |
| Pre-intagliato | Yes |
| Setto | PTFE, Silicone |
| Quantità | 100 Caps/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Dimensione chiusura | 9 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto