missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear Boston Rounds with TFE-lined Caps
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Materiale:
Glass
Soda Lime Glass
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
Descrizione
Ideal for solvent, chemical and sample storage
- Narrow mouth enables liquids to be carefully poured to prevent spillage
Order Info
Available with caps attached or without caps (order caps separately).
Compliance
USP Type-III soda-lime glass
Specifica
Specifica
| Capacità | 2 oz., 60 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.53 in. |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Colore chiusura | White |
| Certificazione/Conformità | EPA, FDA |
| Altezza (sistema metrico) | 94 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.7 in. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto