missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Clear French Squares with Polyvinyl-lined Closures
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Quantità:
120/Cs.
24/Cs.
240/Cs.
280/Cs.
40/Cs.
48/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 24
pezzi 240
pezzi 280
pezzi 40
pezzi 48
Descrizione
- USP Type III soda-lime glass
- Ideal for solvent, chemical or sample storage
Specifica
Specifica
| Capacità | 1 oz., 30 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 1 oz. |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.22 in. |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Quantità | 280/Cs. |
| Colore chiusura | White |
| Altezza (sistema metrico) | 74 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.91 in. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto