missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vial™ Convenience Pack - Amber Vials with 11mm Crimp Finish
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Colore (guarnizione):
Blue
Green
Natural
Red
Quantità:
100 Cs.
100 Pk.
Material (Liner):
PTFE/Rubber
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone/PTFE
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Manufactured from certified amber Type I borosilicate glass
- Vials are packaged 100 per shelf pack and 10 packs per case
- 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage
Specifica
Specifica
| Colore (guarnizione) | Blue |
| Material (Liner) | PTFE/Silicone/PTFE |
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 1.8 mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.25 in. |
| Materiale (guarnizione) | Aluminum |
| Tipo di chiusura | Tappo a capsula |
| Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto