missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Jars with Polypropylene Screw Cap

Codice prodotto. p-4380944 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Autoclavabile:
Autoclavable (Bottle Only)
Non autoclavabile
Colore:
Clear
Natural
White
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 48
pezzi 72
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12437391

Marca: DWK Life Sciences W209912

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
  • Good resistance to inorganic chemicals
  • Pre-attached white polypropylene screw cap with foamed polyethylene liner
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità 1.01 oz., 30mL
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1.01 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 1.53 in.
Include Screw Cap
Materiale Polystyrene
Colore chiusura Bianco
Chiarezza Clear
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 41 mm
Product Type Jar
Altezza (sistema imperiale) 1.61 in.
Rivestimento interno chiusura Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 43-400 mm
Diametro (sistema metrico) 39 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Non autoclavabile
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato