missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 Graduated Bottles With Cap Attached

Codice prodotto. 12472531 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12472531

Marca: DWK Life Sciences 219929

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Graduated bottles with cap attached

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità 17 oz., 500 mL
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 17 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 3.38 in.
Include Pouring ring and screw cap
Materiale Borosilicate Glass
Colore chiusura Bianco
Graduated Yes
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 186 mm
Altezza (sistema imperiale) 7.32 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 45 mm
Diametro (sistema metrico) 86 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato