missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 Graduated Bottles Without Cap or Pour Ring

Codice prodotto. p-43380 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12412531

Marca: DWK Life Sciences 219917

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

WHEATON™ media bottles are manufactured from borosilicate glass that conforms to USP Type I requirements and has a low alkali content to help prevent changes in pH to maintain the purity of its contents.

  • Manufactured from USP Type I borosilicate glass helps prevent pH changes
  • 45mm screw thread, wide mouth finish
  • Graduated with writing patch
  • Special pour lip facilitates easy pouring
  • Autoclavable
  • Color coded caps can be purchased separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità 8.45 oz., 250mL
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2.75 in.
Materiale Borosilicate Glass
Graduated Yes
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 138 mm
Product Type Media Bottle
Altezza (sistema imperiale) 5.43 in.
Dimensione chiusura 45 mm
Diametro (sistema metrico) 70 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato