missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles

Codice prodotto. 12466171 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Dimensione chiusura:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
20-410 mm
Colore:
Natural
White
Quantità:
100/Cs.
1000/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12466171

Marca: DWK Life Sciences W242822

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Excellent chemical resistance

  • Available in a variety of sizes
  • Packaged in cases of 100, 1000 or bulk

Order Info

Dropper tips and caps must be ordered separately.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità 6 mL, 0.2 oz.
Capacità (sistema metrico) 6 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.2 oz.
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) 0.66 in.
Materiale LDPE
N. per confezione 100/Cs.
Quantità 100/Cs.
Closure Included No
Altezza (sistema metrico) 42 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.65 in.
Materiale chiusura Cellulose Acetate Proprionate
Dimensione chiusura 13-425 mm
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Autoclavabile Non autoclavabile
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato