missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Spray Bottles

Codice prodotto. 12473701 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
35 mL
60 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12473701

Marca: DWK Life Sciences 226434

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Wheaton Spray Bottle made of white LDPE

  • Bottle made of white LDPE (Low Density Polyethylene)
  • Includes bottle, atomizer tip, dip tube and screw cap
  • Screw cap made from polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità 1.08 oz., 35mL
Capacità (sistema metrico) 35 mL
Capacità (sistema imperiale) 1.08 oz.
Colore White
Dimensioni (L x P x A) 0.86 x 1.81 x 3.7 in. (22 x 46 x 94mm)
Include Bottle, atomizer tip, dip tube and screw cap
Materiale LDPE
Lunghezza (sistema metrico) 22mm
Larghezza (sistema metrico) 46mm
Altezza (sistema metrico) 94 mm
Product Type Spray Bottle
Larghezza (sistema imperiale) 1.81 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.86 in.
Altezza (sistema imperiale) 3.7 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 18-410 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato