missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ White with Green Back Panel SMS Based Polypropylene Protective Coveralls
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Specifica
Specifica
| Product Type | General Purpose Coveralls |
| Size | X-Large |
| Sesso | Unisex |
| Monouso | Single-use |
| Stile vita | Elastic |
| Stile polso | Knit |
| Stile collo | Con cappuccio |
| Hood Type | 3-panel |
| Sterilità | Non-sterile |
| Classe di protezione | Category III |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto