missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ White Polypropylene/Polyethylene Laminate Film Protective Coveralls
Click to view available options
:
Formato: X-Large
Specifica
Specifica
| Product Type | General Purpose Coveralls |
| Sesso | Unisex |
| Monouso | Single-use |
| Stile vita | Elastic |
| Stile collo | Con cappuccio |
| Hood Type | 3-panel |
| Sterilità | Non-sterile |
| Classe di protezione | Category III |
| Altezza (sistema metrico) | 179 to 187 cm |
| Stile | Enhanced Gusset |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto