missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kautex™ White Polypropylene Screw Closures
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
00 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Include | Nozzle |
| Materiale | Polypropylene |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 00 mm |
| Finitura collo | 00 mm |
| Product Type | Screw Cap |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 250 to 1000 Bottles |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto