missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Wide Neck LDPE Bottle, 10-pack

Codice prodotto. p-7184613
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16486979

Marca: Hirschmann™ 769036525

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High quality wide neck bottle with a screw cap made of LDPE is designed to facilitate easier filling and emptying.

  • Wide neck
  • LDPE
  • Starting from size 20 mL and up
  • Natural
  • With screw cap

Specifica

Superficie della bottiglia Transparent
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Procedura di pulizia Gas/Chemical/Radiation
Colore Natural
Diametro collo esterno (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 18 mm
Materiale LDPE
ID collo (sistema metrico) 18 mm
N. per confezione 10
Sterilità Non sterile
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 25
Colore chiusura naturale
Content And Storage Store at 5 to 40°C
Closure Included
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 53 mm
Materiale chiusura LDPE
Dimensione chiusura GL 25
Diametro (sistema metrico) 32 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Non autoclavabile
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato