missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Wide Neck LDPE Bottle
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Colore | Amber |
| Materiale | LDPE |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 40 |
| Formato | Wide Neck |
| Altezza (sistema metrico) | 126 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 62 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto