missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Wide Neck PFA Bottle
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PFA screw cap with a molded sealing ring for a positive seal
- Autoclavable
- Easy to clean
- Withstands temperatures from -200 to 260°C
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Descrizione | Wide Neck |
| Materiale | PFA |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | S40 |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto