missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Wilmad-LabGlass™ Rotore e tappi per sonda MAS Bruker SP Scienceware™

Codice prodotto. 15369028 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Modello:
520-1A
528-PP-4 VAR
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Per sonda MAS Bruker da 3.2 mm
Per sonda MAS Bruker da 7 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15369028

Marca: Wilmad-LabGlass™ 668000545

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Offrono una soluzione per l'analisi di campioni solidi

  • In zirconio ad alta purezza
  • Tappi dotati di O-ring per una migliore tenuta
  • Sonda MAS e cappucci compatibili con la maggior parte degli spettrometri NMR a stato solido
  • Ispezione accurata prima e dopo il processo di lavorazione di precisione per evitare irregolarità del materiale
  • Test di rotazione eseguito alla massima velocità di rotazione specificata, per garantire prestazioni senza rotazione eccessiva del rotore
     

Specifica

Da utilizzare con (apparecchiatura) Per sonda MAS Bruker da 7 mm
Materiale Materiali vari
Descrizione 5 rotori, 10 tappi Kel-F e 5 tappi Torlon
Da utilizzare con (applicazione) Spettrometri NMR a stato solido
Modello 528-PP-4 VAR
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato