missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ X2 Adapter

Codice prodotto. 12171560
Click to view available options
Capacità:
50 to 30 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12171560

Marca: Thermo Scientific™ 0101147

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Adapter 50 mL to 30 mL Oak Ridge

  • X2 Adapter
  • 50 mL Con to 30 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità 50 to 30 mL
N. per confezione 2/Pk.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato