missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rotronic X5 5ML STANDARD BULB 65 %HR

Marca:  Rotronic EA65SCS


X5 5ML STANDARD BULB 65 %HR

Codice prodotto. 11920665

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    83.00€ / pezzi 5
    Risparmia 36.00€
    30% Sconto

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
Sicurezza e movimentazione

Sicurezza e movimentazione

Identificativo prodotto
  • humidity standard 65%

Avvertenza
  • Attenzione

Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2

Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza
  • P301-IN CASO DI INGESTIONE:.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.

Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: lithium chloride

SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.