missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Xylene Cyanol, pure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
50g
5g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Xylene cyanol |
| Nota nome | 85% |
| Contenuto di colorante | 80% min. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Peso formulazione | 554.61 |
| Grado | Ultrapuro |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Colore | Blue to Red |
| Quantità | 100 g |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
Safety and Handling
Product Identifier
- Xylene cyanol
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction