missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Y-Shaped Tubing Connector
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
4 to 5 mm I.D.
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
- Gray
- Three arms at equal angles of 120°
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene |
| Overall Length (Metric) | 36 mm |
| Dimensioni dei tubi | 4 to 5 mm I.D. |
| Forma | Y-shape |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto