missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Yellow Cardboard Cryobox
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
136 x 136 x 75 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 36
Descrizione
- Constructed of fibreboard/cardboard
- Water-repellent for longer durability
- Can be used with a large range of grid dividers
Specifica
Specifica
| Colore | Yellow |
| Materiale | Cardboard |
| Forma | Square |
| Tipo | Cryo Box |
| Dimensioni (L x P x A) | 136 x 136 x 100 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto